PARKER ST-serie koblinger, hurtigkobling luftkoblinger


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Tilkoblingstype: NPTF , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Type: Kobling (kropp) , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypeFinishPris (eks. mva)
A
BST-12
-Messing1 1 / 2 "1400 psi-1 1/2-11 1/2"Hunn-2 474 NOK
RFQ
A
BST-10
-Messing1 1 / 4 "1700 psi-1 1/4-11 1/2"Hunn-1 636 NOK
RFQ
B
BST-8M
1200 psiMessing1"1200 PSIBST-8M1-11 1 / 2 "mannMessing922NOK
C
BST-8
1200 psiMessing1"1200 PSIBST-81-11 1 / 2 "HunnMessing1 013 NOK
D
SST-8
1700 PSI303 SS1"1700 psiSST-81-11 1 / 2 "Hunn303 SS2 961 NOK
E
SST-8M
1700 PSI303 SS1"1700 psiSST-8M1-11 1 / 2 "mann303 SS4 798 NOK
B
BST-6M
1700 PSIMessing3 / 4 "1700 psiBST-6M3 / 4-14 "mannMessing635NOK
C
BST-6
1700 PSIMessing3 / 4 "1700 psiBST-63 / 4-14 "HunnMessing610NOK
B
BST-4M
2200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-4M1 / 2-14 "mannMessing427NOK
C
BST-4
2200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-41 / 2-14 "HunnMessing403NOK
C
BST-1
2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "HunnMessing192NOK
B
BST-1M
2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "mannMessing199NOK
C
BST-3
2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-33 / 8-18 "HunnMessing284NOK
B
BST-3M
2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-3M3 / 8-18 "mannMessing284NOK
D
SST-6
3000 psi303 SS3 / 4 "3000 psiSST-63 / 4-14 "Hunn303 SS2 275 NOK
D
SST-4
3000 psi303 SS1 / 2 "3000 psiSST-41 / 2-14 "Hunn303 SS1 247 NOK
E
SST-4M
3000 psi303 SS1 / 2 "3000 psiSST-4M1 / 2-14 "mann303 SS1 736 NOK
E
SST-6M
3000 psi303 SS3 / 4 "3000 psiSST-6M3 / 4-14 "mann303 SS2 806 NOK
E
SST-1M
4200 PSI303 SS1 / 8 "4200 psiSST-1M1 / 8-27 "mann303 SS1 071 NOK
D
SST-1
4200 PSI303 SS1 / 8 "4200 psiSST-11 / 8-27 "Hunn303 SS901NOK
B
BST-2M
5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-2M1 / 4-18 "mannMessing222NOK
C
BST-2
5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-21 / 4-18 "HunnMessing223NOK
D
SST-3
5500 psi303 SS3 / 8 "5500 PSISST-33 / 8-18 "Hunn303 SS1 131 NOK
E
SST-3M
5500 psi303 SS3 / 8 "5500 PSISST-3M3 / 8-18 "mann303 SS1 199 NOK
D
SST-2
6700 psi303 SS1 / 4 "6700 psiSST-21 / 4-18 "Hunn303 SS1 059 NOK
E
SST-2M
6700 psi303 SS1 / 4 "6700 psiSST-2M1 / 4-18 "mann303 SS1 105 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?