Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BST-2M hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUJ 31A955

PARKER BST-2M hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, høy flyt

På lager
Vare: AC4XUJ Modell: BST-2MKryssreferanse: 31A955

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishMessing
Strømningshastighet6 Gal / min
Lengde1.75 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk5200 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press5200 psi
Maks. Arbeids press5200 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingBST-2M
Rørstørrelse NPT1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
ErmematerialeMessing
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
Gjengetypemann
typenKobling (kropp)
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypeFinishPris
PARKER BST-1 hurtigkobling, 1/8 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "HunnMessing197NOK
PARKER BST-1M hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "mannMessing210NOK
PARKER BST-2 hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-21 / 4-18 "HunnMessing227NOK
PARKER BST-3 hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-33 / 8-18 "HunnMessing289NOK
PARKER BST-3M hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-3M3 / 8-18 "mannMessing289NOK
PARKER BST-4 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-41 / 2-14 "HunnMessing411NOK
PARKER BST-4M hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUN 31A959 BST-4M2200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-4M1 / 2-14 "mannMessing437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BST-2M hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, høy flyt
226NOK / enhet