Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BST-6 hurtigkobling, 3/4 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUP 31A960

PARKER BST-6 hurtigkobling, 3/4 tomme størrelse, høy flyt

På lager
Vare: AC4XUP Modell: BST-6Kryssreferanse: 31A960
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishMessing
Strømningshastighet28 Gal / min
Lengde2.156 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk1700 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press1700 PSI
Maks. Arbeids press1700 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingBST-6
Rørstørrelse NPT3 / 4 "
Forsegl materialeNitril
ErmematerialeMessing
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3 / 4-14 "
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypeFinishPris
PARKER BST-1 hurtigkobling, 1/8 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "HunnMessing192NOK
PARKER BST-1M hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "mannMessing199NOK
PARKER BST-2 hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-21 / 4-18 "HunnMessing223NOK
PARKER BST-2M hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-2M1 / 4-18 "mannMessing222NOK
PARKER BST-3 hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-33 / 8-18 "HunnMessing284NOK
PARKER BST-3M hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-3M3 / 8-18 "mannMessing284NOK
PARKER BST-4 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-41 / 2-14 "HunnMessing403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BST-6 hurtigkobling, 3/4 tomme størrelse, høy flyt
610NOK / enhet