Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA LOCK G085058 Kamlås Satengkrom 90 grader | AH3QQU 33HF52

DELTA LOCK G085058 Cam Lock Satin Chrome 90 Degrees

På lager
Vare: AH3QQU Modell: G085058Kryssreferanse: 33HF52
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
696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCamlock
Kamlengde (in.)2
Kambredde (in.)3/4
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1.25
Hode Dia.1-21/64
NøkkelnummerSFIC
Nøkkel TypeSFIC
Lås TypeStandard tastelås
Maks. Låseavstand (in.)2
Monteringshull Dia.1.187
Antall pins7
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare: Inkludert
    • Åpner med: Nøkkel

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.SakPris
DELTA LOCK G085052 Kamlås skapdør satin krom | AH3QQP 33HF48 G085052Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Satin Chrome 7 Pin | AH3QQQ 33HF49 G085053Børstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085055 Dør til kamlåsskap 90 grader | AH3QQR 33HF50 G085055Svart1.251-21/64Camlock803NOK
DELTA LOCK G085058A Kamlås Skapdør 7 Pin | AH3QQV 33HF53 G085058ABørstet krom1.251-21/64Camlock696NOK
DELTA LOCK G085064 Kamlåsskap Dør 1-1 / 4 tommer | AH3QQW 33HF54 G085064Svart1.251-21/64Camlock803NOK
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Dørkamlås Skapdør 1-3 / 16 Tommer | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Børstet krom1.251-25/64Camlock930NOK
DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Cam Lock Cabinet Door 1-1 / 8 inch | AH4GLZ 34GU54 G CI13751203BCOF2Børstet krom1.251.125Camlock883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA LOCK G085058 Cam Lock Satin Chrome 90 Degrees
696NOK / enhet