Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR KEPI0-60-100P Låsemutter Tannskive 6-32, 100PK | AD7GNA 4EFZ4

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P Låsemutter tannskive 6-32, 100PK

På lager
Vare: AD7GNA Modell: KEPI0-60-100PKryssreferanse: 4EFZ4
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishSink belagt
Flens Dia.3 / 32 "
Klasse18-8
Høyde9 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68-C32
Størrelse6-32
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P Låsemutter tannskive 6-32, 100PK
80NOK /pakke