DAYTON 7AT96 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V | AF3CVF

DAYTON 7AT96 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3CVF Modell: 7AT96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM3450
CFM @ 1.000-inn. SP734
CFM @ 2.000-inn. SP679
CFM @ 3.000-inn. SP621
CFM @ 4.000-inn. SP559
CFM @ 5.000-inn. SP491
CFM @ 6.000-inn. SP410
CFM @ 7.000-inn. SP297
dBA @ 5 føtter84
Dybde14 "
Utslippshøyde (in.)4
Utladningsbredde (in.)3.5
Forsterker med full belastning18.8 / 9.7-9.4
Høyde20.125 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.6"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56
Motor HP1.5
Motor turtall3450
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.5 / 8 "
typenMed motor
Spenning115 / 208-230
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"
Bredde15.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Vifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusfinishHzInnløp Dia.Pris
DAYTON 6XWG9 Høytrykksblåser 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Bakt polyester-7"4 227 NOK
DAYTON 7AT87 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Grå polyester epoksy604"6 529 NOK
DAYTON 7AT88 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Grå polyester epoksy604"7 028 NOK
DAYTON 7AT89 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Grå polyester epoksy605"6 641 NOK
DAYTON 7AT90 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Grå polyester epoksy605"7 140 NOK
DAYTON 7AT92 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Grå polyester epoksy605"8 022 NOK
DAYTON 7AT93 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Grå polyester epoksy606"6 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AT96 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V
9 833 NOK / enhet