DAYTON 7AT99 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CVJ

DAYTON 7AT99 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CVJ Modell: 7AT99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM3475
CFM @ 1.000-inn. SP1127
CFM @ 2.000-inn. SP1071
CFM @ 3.000-inn. SP1014
CFM @ 4.000-inn. SP953
CFM @ 5.000-inn. SP888
CFM @ 6.000-inn. SP817
CFM @ 7.000-inn. SP736
CFM @ 8.000-inn. SP638
dBA @ 5 føtter90
Dybde17 "
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Forsterker med full belastning8.4-7.6/3.8
Høyde18.88 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motorramme145T
Motor HP3
Motor turtall3455
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenMed motor
Spenning208-230/460
Hjulboring1-1 / 8 "
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"
Bredde18.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.236
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Vifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusfinishHzInnløp Dia.Pris
DAYTON 6XWG9 Høytrykksblåser 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Bakt polyester-7"4 227 NOK
DAYTON 7AT87 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Grå polyester epoksy604"6 529 NOK
DAYTON 7AT88 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Grå polyester epoksy604"7 028 NOK
DAYTON 7AT89 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Grå polyester epoksy605"6 641 NOK
DAYTON 7AT90 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Grå polyester epoksy605"7 140 NOK
DAYTON 7AT92 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Grå polyester epoksy605"8 022 NOK
DAYTON 7AT93 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Grå polyester epoksy606"6 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AT99 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V
16 024 NOK / enhet