DAYTON Luftgardinskap

Dayton luftgardinskap er designet for bruk med åpne kjøleskap for å beskytte motor-/vifteenheter. De leveres forhåndskablet med en støpt ledning / plugg for enkel installasjon.

filtre

DAYTON -

Skap

StilModellPris (eks. mva)
ACCAB421 953NOK
RFQ
BCCAB36591NOK
RFQ
CCCAB251 622NOK
RFQ
DCCAB482 133NOK
RFQ
ECCAB602 494NOK
RFQ
DAYTON -

Kommersielle / industrielle pluggskap

Dayton luftgardinskap er designet for å skjerme motoren eller vifteenhetene til et luftgardinsystem. Disse modulskapene har malt stål/rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og har moderne design med naturlig beige finish for en estetisk appell. De er forhåndskablet med en støpt plugg/ledning for rask og enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse luftgardinskapene, tilgjengelig i 36, 38, 42, 48 og 60 tommers breddealternativer.

StilModellMaterialeBreddePris (eks. mva)
A6E822Malt stål60 "7 094NOK
A6E823Malt stål48 "7 467NOK
B6E824Malt stål42 "5 182NOK
B6E825Malt stål38 "6 953NOK
B6E826Malt stål36 "6 411NOK
B4YN98Rustfritt stål36 "14 490NOK
B4YN99Rustfritt stål48 "17 624NOK
DAYTON -

terminal

ModellSakPris (eks. mva)
TER3PCJ3PVR158NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?