DAYTON Belte Drive Fwd Curve Blowers W / Drive Pkg

Dayton remdrevne vifter med forovergående kurve med drivverk har dynamisk balanserte hjul og forhåndssmurte, forseglede kulelager med gummiisolatorer for holdbarhet og kontinuerlig bruk. De er mye brukt i klimaanlegg og viftekonvektorer, fordampningskondensatorer og kjøletårn.

filtre

DAYTON -

Dobbel innløpsrørblåsere med full og 3/4-bredde fremover

Daytons foroverkurvede beltedrevne blåsere er designet for ventilasjons- og avtrekksapplikasjoner i skoler, kontorer, industrianlegg, laboratorier, restauranter og andre fasiliteter. Disse enhetene har kule-/hylselager, utstyrt med tetninger for å beholde smøring og holde støv og fuktighet ute. De er videre integrert med dynamisk balanserte buede hjul som kan akselerere luften til høy hastighet mens de roterer med minimumshastighet, og dermed gir en stillegående drift. Disse enhetene er laget av galvanisert stål for rust/korrosjonsbestandighet og har åpen konstruksjon for enkel montering og ledning til motoren. De inkluderer også gummiisolatorer for utmerket vibrasjons-/støtmotstand og har motorskiver med variabel stigning, med en drivpakke, for enkle hastighetsjusteringer. Velg fra et bredt spekter av disse doble innløpet foroverkurvede belteblåsere, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1725 til 1760 o/min.

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM-rekkeviddeUtslippshøyde (in.)Pris (eks. mva)
A7J504-Ball331---5600 til 4350 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP11.7522 822NOK
A7HL94-Ball1041---1565 til 1450 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/1610 068NOK
A7J408-Ball897---1300 til 1200 @ 0.375-in SP til 0.500-in SP6-5/1610 702NOK
A7HL79-Ball690---1295 til 870 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP6-5/168 789NOK
A7HL82-Dobbelt skjermet ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/168 931NOK
A7J440-Ball593---2010 til 1650 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP710 809NOK
A7J441-Ball795---2050 til 1600 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP79 827NOK
A7J442-Ball795---2050 til 1600 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP710 866NOK
A7HL95-Dobbelt skjermet ball1041---1565 til 1450 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/1613 445NOK
A7 15HNXNUMX-Dobbelt skjermet ball565---1600 til 1250 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP710 241NOK
A7J452-Ball547---2640 til 1980 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP8.37511 239NOK
A7 29HNXNUMX-Dobbelt skjermet ball534---1720 til 1230 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP710 001NOK
A7 30HNXNUMX-Ball593---2010 til 1650 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP79 393NOK
A7 55HNXNUMX-Ball455---2520 til 2100 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP8.37510 812NOK
A7 70HNXNUMX-Ball451---3920 til 2810 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP9-11/1614 563NOK
A7 71HNXNUMX-Dobbelt skjermet ball451---3920 til 2810 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP9-11/1615 022NOK
A7 78HNXNUMX-Dobbelt skjermet ball837-540041005400 til 4100 @ 1.250-in SP til 1.500-in SP9-11/1621 993NOK
A7J398-Ball917---1365 til 1190 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP6-5/169 952NOK
A7 58HNXNUMX-Dobbelt skjermet ball535---3000 til 2100 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP8.37514 316NOK
A7 92HNXNUMX-Ball412---5400 til 3180 @ 0.250-in SP til 0.500-in SP11.7519 194NOK
A7J486-Ball443---4340 til 3000 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP9-11/1614 929NOK
A7J465-Ball535---3000 til 2100 @ 0.125-in SP til 0.375-in SP8.37512 230NOK
A7J467-Ball656---3100 til 2400 @ 0.500-in SP til 0.625-in SP8.37512 790NOK
A7J474-Ball402---3410 til 2790 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP9-11/1614 075NOK
A7J475-Ball402---3410 til 2790 @ 0.125-in SP til 0.250-in SP9-11/1615 115NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?