DAYTON Loft eksosventilatorer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A10N2021 656NOK
A10N2011 739NOK
DAYTON -

Gavelloftventilatorer, 120V

Dayton gavlventilatorer brukes til å avkjøle og sirkulere loftsluft, redusere belastningen på klimaanlegg og forhindre oppbygging av varme og fuktighet. Disse termostatstyrte gavlmonterte ventilatorene leverer strømningshastigheter på opptil 1650 cfm mens de kjører med en maksimal hastighet på 1100 o / min. Varianter er tilgjengelige i 1/15, 1/10 og 1/8 hk hastigheter.

StilModellampsCFM @ 0.000-inn. SPHPRPMWattsPris (eks. mva)
A10W1933.112201/151050210926NOK
A10W1983.112201/1510502101 103NOK
B10W1963.513801/101100250973NOK
B10W2013.513801/101100250657NOK
B10W197416501/811002951 111NOK
A10W199416501/811002951 380NOK
C10W194416501/811002951 170NOK
B10W195416501/811002951 234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?