DAYTON 10W197 Gavl loftsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZZ

DAYTON 10W197 Gavl Loftsventilator 120v 1650 Cfm

På lager
Vare: AA2NZZ Modell: 10W197

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoftventilator
amps4
CFM @ 0.000-inn. SP1650
HP1/8
Hz60
RPM1100
typenTermostatstyrt gavlmontering
Spenning120
Watts295

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Gratis luftinntak påkrevd (Sq.-Ft.) (5.4)
    • Maks. Loftområde (Sq.-Ft.) (2300)
    • Termostat Temp. (Deg. F) (60 til 120)

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.000-inn. SPHPRPMWattsPris
DAYTON 10W193 Gavl loftsventilator 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/151050210926NOK
DAYTON 10W194 Gavl loftsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/811002951 170 NOK
DAYTON 10W195 Gavl Loftsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/811002951 234 NOK
DAYTON 10W196 Gavl loftsventilator 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/101100250973NOK
DAYTON 10W198 Gavl loftsventilator 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/1510502101 103 NOK
DAYTON 10W199 Gavl Loftsventilator 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/811002951 380 NOK
DAYTON 10W201 Gavl loftsventilator 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10W197 Gavl Loftsventilator 120v 1650 Cfm
1 111 NOK / enhet