VON DUPRIN Elektromagnetisk lås Strømforsyning

filtre

ALTRONIX -

Access Power Controller, 8 utløser

Altronix 8-trigger tilgangsstrømkontrollere brukes til å konvertere en 12 til 24VAC/VDC-inngang til åtte uavhengig kontrollerte sikringsbeskyttede utganger. De er ideelle for å drive elektromagnetisk styrte dører, låser og elektriske sluttstykker. De er utstyrt med en rød LED som indikerer utløste utganger og en grønn LED som indikerer utløste FACP-frakoblinger. Velg fra et bredt utvalg av 8-trigger tilgangsstrømkontrollere, tilgjengelig i stål- og glassfibervarianter.
Raptor Supplies tilbyr også strømkontrollere med flere utganger for styring av 4 triggerinnganger.

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
ALINQ8ACMCBFå tilgang til strømkontrolleren-5 051NOK
BAL1024ACM220Få tilgang til strømkontrolleren-6 910NOK
CeFlow4NA8DFå tilgang til strømkontrolleren-7 445NOK
DeFlow6NA8DVFå tilgang til strømkontrolleren-6 338NOK
EMaksimal3RHVFå tilgang til strømkontrolleren-10 648NOK
FeFlow4NA8VFå tilgang til strømkontrolleren-5 593NOK
GLINQ8ACMFå tilgang til strømkontrolleren-5 017NOK
HAL1012ACMCCB220Få tilgang til strømkontrolleren-7 739NOK
IAL1024ACMCCB220Få tilgang til strømkontrolleren-6 853NOK
JeFlow104NA8DFå tilgang til strømkontrolleren-6 567NOK
KAL400ULACMCBRFå tilgang til strømkontrolleren-6 471NOK
LeFlow102NA8DFå tilgang til strømkontrolleren-8 380NOK
MeFlow102NA8VFå tilgang til strømkontrolleren-6 338NOK
NeFlow104NA8Få tilgang til strømkontrolleren-6 567NOK
EMaksimal1RHVFå tilgang til strømkontrolleren-12 218NOK
OeFlow6NA8Få tilgang til strømkontrolleren-6 051NOK
PeFlow6NA8VFå tilgang til strømkontrolleren-6 338NOK
QACMS8Få tilgang til strømkontrolleren-2 520NOK
ReFlow104NA8DVFå tilgang til strømkontrolleren-6 872NOK
SeFlow102NA8Få tilgang til strømkontrolleren-8 380NOK
TAL600ACM220Få tilgang til strømkontrolleren-5 710NOK
KAL1024ULACMRFå tilgang til strømkontrolleren-8 228NOK
UAL400ACM220Få tilgang til strømkontrolleren-4 762NOK
KAL600ULACMRFå tilgang til strømkontrolleren-7 521NOK
NeFlow104NA8VFå tilgang til strømkontrolleren-6 872NOK
ALTRONIX -

Multi Output Access Power Controllers, med visuelle indikatorer

Altronix tilgangsstrømkontrollere konverterer én, 12V til 24V spenningsinngang til fire uavhengig kontrollerte, sikringsbeskyttede og automatisk tilbakestillbare utganger. De drives av én felles strømkilde, som gir strøm til både kortets operasjoner og låseenheter, og utgangene fungerer i både feilsikker og feilsikret modus for en justerbar spenningsutgang. Disse UL-listede enhetene kommer med røde og grønne visuelle indikator-LED-er som indikerer utløste utganger og FACP (brannalarmkontrollpanel) frakoblinger, og er integrert med individuelt valgbare grensesnitt for brannalarmfrakobling (låsende eller ikke-låsende), for alle de fire utgangene som muliggjør nødutgang, alarmovervåking og å utløse andre hjelpeenheter. Velg fra et bredt utvalg av disse kontrollerene, tilgjengelig i fenol-, glassfiber- og stålkonstruksjoner for å tåle tøffe miljøer.

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
AACM4Få tilgang til Power Controller 4Fused TriggerFenol eller glassfiber1 144NOK
BACM4EFå tilgang til Power Controller 4Fuse TriggerStål2 006NOK
CACM4CBFå tilgang til Power Controller 4PTC TriggerFenol eller glassfiber1 061NOK
DACM4CBEFå tilgang til Power Controller 4PTC TriggerStål2 100NOK
ALTRONIX -

Tilgangskontroll strømforsyningsladere, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL Series tilgangskontroll strømforsyningsladere brukes til å konvertere 115VAC, 50 / 60Hz innganger til 2 individuelt PTC-beskyttede 12VDC og 24VDC utganger. De er egnet for applikasjoner som krever et grensesnitt med brannalarmsentraler. Den innebygde laderen rommer gel- eller forseglede blybatterier og forenkler automatisk veksling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil. Disse strømforsyningsladerne kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellAntall utgangerInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)UtgangsstrømUnderkategoritypenSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AAL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-1 757NOK
BAL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 645NOK
CAL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-3 328NOK
DAL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-2 772NOK
EAL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakoblingskort12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 312NOK
FAL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling12 VDC eller 24 VDC-5 549NOK
GAL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "834NOK
HALTV1224C424VAC og 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A og 12VDC @ 2AStrømforsyning: VeggmonteringCCTV AC / DC, veggmontering24VAC og 12VDC-3 194NOK
ALTRONIX -

ALTV2416 Series AC CCTV strømforsyninger

Altronix ALTV2416-serien AC CCTV-strømforsyninger leverer 24VAC eller 28VAC spenning fordelt gjennom 16 smeltede beskyttede utganger for å drive varmeovner, CCTV-kameraer og diverse videotilbehør. De har stålkonstruksjon med grå finish for korrosjonsbestandighet og gir relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %). Disse CE-listede strømforsyningene er utstyrt med strømav/på-brytere for å gi overspenningsbeskyttelse og kan brukes ved temperaturer fra 32 til 120 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse elektromagnetiske låsestrømforsyningene, tilgjengelig i skaphøyder på 8.5 og 13.5 tommer.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
AALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 733NOK
AALTV2416600CB3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 28A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 28A eller 28 VAC @ 25A24 VAC eller 28 VAC6 336NOK
AALTV2416ULCBX3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6A24 VAC eller 28 VAC3 282NOK
AALTV2416ULCBI3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 25A isolert24 VAC25A24 VAC9 163NOK
BALTV2416600UL33.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 25A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC6 218NOK
BALTV2416600UCB33.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 25A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC6 218NOK
BALTV2416300UL33.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac 12.5A, ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 733NOK
BALTV2416300UCB33.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac / 12.5A linjekabel24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 542NOK
CALTV2416ULI3.2513.5013.00Strømforsyning 16Sikring 24Vac @ 25A isolert24 VAC25A24 VAC8 204NOK
DALTV2416600UL3.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 25A1624 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC6 426NOK
AALTV2416350CB3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC4 397NOK
BALTV2416ULI33.2513.5013.00Strømforsyning 16Sikring 24Vac @ 25A isolert linjeledning24 VAC25A24 VAC8 204NOK
BALTV2416ULCBX33.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 7A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6A24 VAC eller 28 VAC3 282NOK
EALTV24166003.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 28A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 28A eller 28 VAC @ 25A24 VAC eller 28 VAC6 336NOK
FALTV24163503.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC4 664NOK
AALTV2416300UL3.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 460NOK
GALTV2416ULX3.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 7A1624 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 195NOK
AALTV2416600ULCB3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC6 426NOK
BALTV2416ULX33.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6A24 VAC eller 28 VAC3 583NOK
HALTV24163.508.507.50Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 8A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 8A eller 28 VAC @ 7A24 VAC eller 28 VAC2 624NOK
IALTV2416CB3.508.507.50Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 8A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 8A eller 28 VAC @ 7A24 VAC eller 28 VAC2 806NOK
JALTV2416300ULM3.758.507.50Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 992NOK
IALTV2416300UCBM3.758.507.50Strømforsyning 16PTC 24Ac / 12.5A liten kabinett24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 992NOK
ALTRONIX -

ALTV244-serien, AC CCTV-strømforsyning

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømPris (eks. mva)
AALTV244ULCB33.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 3.5A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 835NOK
BALTV2443.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 820NOK
CALTV244UL3.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 3.5A424 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 870NOK
DALTV244ULCB3.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 835NOK
EALTV244CB3.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 616NOK
AALTV244UL33.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 808NOK
DALTV244300CB3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 446NOK
FALTV2443003.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 446NOK
GALTV2441753.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887NOK
HALTV244175CB3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887NOK
IALTV244175UL34.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 068NOK
JALTV244175ULCB34.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 162NOK
KALTV244175ULCB4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905NOK
LALTV244175UL4.5012.257.75Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905NOK
ALTRONIX -

ALTV248 AC CCTV strømforsyning

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
AALTV248600CB3.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 28A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 28A eller 28 VAC @ 25A24 VAC eller 28 VAC5 910NOK
BALTV248ULHI3.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A24 VAC12.5A24 VAC6 012NOK
CALTV248600UL33.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 25A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC5 934NOK
AALTV2486003.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 28A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 28A eller 28 VAC @ 25A24 VAC eller 28 VAC8 974NOK
DALTV248600UL3.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC9 015NOK
AALTV248600ULCB3.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC5 934NOK
CALTV248600ULCB33.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 25A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 25A eller 28 VAC @ 20A24 VAC eller 28 VAC5 934NOK
EALTV248ULCB3.508.507.50Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A24 VAC eller 28 VAC1 821NOK
FALTV248UL33.508.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 3.5A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A24 VAC eller 28 VAC1 788NOK
GALTV248UL3.508.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 3.5A824 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A24 VAC eller 28 VAC1 821NOK
FALTV248ULCB33.508.507.50Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 3.5A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A24 VAC eller 28 VAC1 902NOK
HALTV248CB3.508.507.50Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC1 632NOK
IALTV2483.508.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC1 882NOK
EALTV248300ULM3.758.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 530NOK
FALTV248ULMI33.758.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A Line Cord24 VAC12.5A24 VAC5 288NOK
EALTV248ULCBMI3.758.507.50Strømforsyning 8PTC 24Vac@12.5A isolert24 VAC12.5A24 VAC5 288NOK
FALTV248300ULM33.758.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 530NOK
FALTV248300ULCM33.758.507.50Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 12.5A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 379NOK
EALTV248ULMI3.758.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac@12.5A24 VAC12.5A24 VAC5 288NOK
JALTV248300UL34.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 732NOK
KALTV248175UL4.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 299NOK
AALTV248ULCBHI4.5012.257.75Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC12.5A24 VAC6 012NOK
JALTV248175UL34.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 299NOK
LALTV248300CB4.5012.257.75Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC3 662NOK
KALTV248300UL4.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 12.5A824 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 732NOK
ALTRONIX -

R615DCUL-serien, rackmontert strømforsyning

StilModellSakUtgangsstrømPris (eks. mva)
AR615DC8ULStrømforsyning 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 631NOK
AR615DC8ULCBStrømforsyning 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 631NOK
BR615DC416ULStrømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 766NOK
BR615DC616ULStrømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 106NOK
BR615DC1016Strømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack10A6 445NOK
BR615DC416ULCBStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 766NOK
BR615DC616ULCBStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 106NOK
BR615DC1016CBStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A6 445NOK
ALTRONIX -

CCTV Rack Mount strømforsyninger

Altronix Vertiline CCTV-stativmonterte strømforsyninger gir 16 sikringer, beskyttede strømutganger i plassbesparende, stativmontert chassis som også kan monteres på vegg eller hylle. De har individuelt valgbare, 24VAC eller 28VAC kraftutganger med overspenningsdemping for å motstå økende temperaturer. Disse UL-listede enhetene beskytter mot kortslutninger og termiske overbelastninger og gir filtrerte og regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning. De tilbyr opplyste hovedstrømbrytere med manuell tilbakestillingsbrytere for standardinnstillinger og flyttbare rekkeklemmer med låseskrueflenser for å feste ledningene sammen. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningene med driftstemperaturer på 0 til 49 grader C og er tilgjengelige i 50Hz og 60Hz inngangsfrekvenser.

StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakPris (eks. mva)
AVERTILINE166D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack10 711NOK
BVERTILINE16650 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711NOK
BVERTILINE166C60 Hz115 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711NOK
AVERTILINE166CD60 Hz115 VACStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack10 711NOK
ALTRONIX -

eBridge EoC Port-mottakere

Altronix eBridge EoC-portmottakere er designet for automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og overfører data og strøm over koaksialkabler i PoE-kompatible formater. De drives av UL-listede strømkilder, samt koblet til med RJ45 og auto-crossover Ethernet-kontakter for kompatibilitet og ekstra beskyttelse mot tøffe miljøer. Disse mottakerne er integrert med LED-indikatorer som gjør det enkelt å kontrollere og vise datalogging. De kan operere ved temperaturer fra -20 grader til 49 grader Celsius. Gjennomstrømningene er vurdert til å passere minst 25 Mbps opp til 500 meters avstand og krever Cat5 ledningskabler for høy hastighetsoverføring.

StilModellPris (eks. mva)
AeBridge1PCR3 662NOK
BeBridge1PCRX3 662NOK
CeBridge800PCRM33 018NOK
DeBridge800E30 704NOK
EeBridge16PCRX57 978NOK
FeBridge100SPR3 822NOK
GeBridge8PCRX28 989NOK
DeBridge8E28 372NOK
HeBridge16PCRM57 978NOK
IeBridge1PCRM3 662NOK
HeBridge1600PCRM64 187NOK
JeBridge100RM3 822NOK
KeBridge4PCRX13 714NOK
LeBridge4PCRM13 714NOK
MeBridge4CR13 714NOK
LeBridge400PCRM15 194NOK
CeBridge8PCRM28 989NOK
ALTRONIX -

EoC Port -mottakere

Altronix EoC-herdede transceivere er designet for å overføre data over koaksialkabler og gi strøm i et PoE/PoE+-kompatibelt format til en aktivert enhet/kamera. Disse enhetene har en plug and play-funksjon for å forenkle problemfri installasjon. Utvalgte modeller kan støtte opptil to PoE- eller PoE+-kameraer/-enheter eller en enkelt Hi-PoE-enhet (60W). De har også innebygd IP-administrasjon for ekstern tilbakestilling av kamera, overvåking og rapportering via ulike IP-protokoller.

StilModellPris (eks. mva)
AeBridge1PCT3 437NOK
BeBridge1PCTX3 437NOK
CeBridge1ST2 882NOK
DeBridge200WPM7 388NOK
EeBridge200WPMH7 516NOK
FeBridge4SPT7 791NOK
GeBridge100ST3 822NOK
HeBridge100TM3 822NOK
ALTRONIX -

Reserve videoovervåking UPS

Altronix ReServ videoovervåking UPS-enheter brukes som nødstrømsbackup for å kjøre kameraer under strømbrudd, samt opprettholde kamerasynkronisering. Disse enhetene har en kombinasjon av flere AC & DC PTC-porter, og produserer sanne sinusbølgeutganger klassifisert 24VAC @ 4A og 12VDC @ 2A. De er utstyrt med oppladbare blybatterier eller gelbatterier, en innebygd lader og en automatisk byttefunksjon til stand-by batteri når vekselstrøm svikter. LED-indikatorene og hørbar alarm gir varsling om feil/problemer.

StilModellPris (eks. mva)
ABehold 4WP7 330NOK
BReServ3V7 674NOK
CReServ1WPV10 671NOK
AReServ4WPV9 010NOK
DReServ2V5 040NOK
CReServ2WPV-
RFQ
EReServ3WPV-
RFQ
FReServ1V5 994NOK
ALTRONIX -

Open Frame Transformers

Altronix transformatorer med åpen ramme brukes til å drive tungt elektronisk utstyr som sikkerhet, tilgangskontroll og overvåkingsenheter. Disse nedtrappingstransformatorene reduserer spenningen og øker strømstyrken proporsjonalt. De er montert inne i stålvinkelrammer for enkel montering på rekkeklemmer, skinneterminaler og stenderforbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorene med åpen ramme, også tilgjengelig med kabinettbokser for beskyttelse.

StilModellPris (eks. mva)
AT1656C2 768NOK
BT24130CP2201 083NOK
CT24281752202 252NOK
AT2428100C2201 966NOK
DT1618300K2 634NOK
AT16100C2 061NOK
ET121751 037NOK
FT2428175C2202 844NOK
BT2428100CP220-
RFQ
GT16183003 169NOK
HT241501 221NOK
BT2428100CP2 577NOK
IT1656220724NOK
JT161751 598NOK
KT16100220948NOK
LT12100-
RFQ
MT28140WP-
RFQ
NT24283002203 818NOK
OT24281002201 188NOK
PT2428300E2203 932NOK
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16 dører

StilModellPris (eks. mva)
AT2MK77F16DQ25 189NOK
BT2MK77F1620 274NOK
AT2MK75F1618 690NOK
CT3SK75F1634 401NOK
CT3MK77F1627 430NOK
CT3MK75F16D25 104NOK
DT3MK75F1627 086NOK
CT3HWK75F1629 770NOK
AT2MK77F16D20 274NOK
AT2MK75F16Q23 043NOK
AT2MK77F16Q24 812NOK
AT2MK75F16D18 690NOK
CT3SK75F16D34 249NOK
CT3MK77F16D30 948NOK
ET3MK75F16V35 470NOK
FT3KAK33F1630 316NOK
CT3HWK75F16D28 960NOK
AT2ZK7F1618 488NOK
AT2MK75F16DQ22 622NOK
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)HøydeAntall utgangerUtgangsstrømBreddePris (eks. mva)
ABPS-24-34141414 "43 Amps14 "12 656NOK
ABPS-24-66181518 "86 Amps15 "17 419NOK
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere / -kort, 4 PTC

Altronix multi-output strømforsyningsladere konverterer 115V AC, 60 Hz inngang til fire, 12VDC eller 24VDC, Klasse 2, strømutganger. De har filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning og gir beskyttelse mot kortslutninger og termisk overbelastning. Disse enhetene tilbyr automatisk veksling til stand-by-batterier under AC-feil og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre- eller geltype. De visuelle reléindikatorene forhindrer overspenning og overstrømsfeil. De gir lavt batteriovervåking gjennom skjema C-kontakter for å utløse rapporterings- eller signalutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse ladere med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius.

StilModellSakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
AAL1012ULXPD4CBStrømforsyning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 052NOK
BAL1024ULXPD4CBStrømforsyning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 060NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger i AL400UX -serien

Altronix AL400UX-seriens strømforsyninger brukes til å konvertere et 115VAC, 60Hz inngangssignal til fire klasse 2-klassifiserte 12 eller 24VDC strømbegrensede utganger. Disse strømforsyningene gir overvåking av AC-feil for å overvåke spenning og avgi alarm ved feil. De er integrert med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse UL-listede strømforsyningene letter automatisk veksling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakMaterialetypenPris (eks. mva)
AAL400ULXB2---StrømforsyningFenol eller glassfiberStrømforsyning / laderkort2 931NOK
BAL400ULPD4CB3.2513.5013.00Strømforsyning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 107NOK
CAL400ULPD83.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 897NOK
DAL400ULX3.2513.5013.00Strømforsyning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrømforsyning / lader3 755NOK
EAL400ULPD8CB3.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 318NOK
BAL400ULPD43.2513.5013.00Strømforsyning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 836NOK
FAL400ULXPD164.5015.512.00Strømforsyning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 202NOK
GAL400ULXPD16CB4.5015.512.00Strømforsyning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460NOK
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere / -kort, enkeltsmeltet utgang

Altronix strømforsyningsladere/kort konverterer 115VAC, 60 Hz inngang til enkle 12VDC ikke-effektbegrensede spenningsutganger. De har fenol- eller glassfiberkonstruksjon, som sikrer utmerket elektrisk isolasjon og filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning. Disse kortene beskytter mot kortslutninger og termisk overbelastning og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre eller geltype. De tilbyr automatiske overganger til standby-batterier under AC-feil og null spenningsfall når de byttes til batteribackup. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningskortene med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og er tilgjengelige i 12VDC og 24VDC spenningsutganger.

StilModellSakLengdeAntall utgangerSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AAL1012ULXBStrømforsyningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 595NOK
BAL1024ULXB2Strømforsyningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 164NOK
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere, frakoblet

Altronix tilbyr offline strømforsyning / ladere for å konvertere en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til en 12 eller 24VDC utgang, kontinuerlig forsyningsstrøm. De gir filtrert og elektronisk regulert utgang og bytter automatisk over til stand-by batteri når AC svikter. Disse enhetene kan begrense overbelastning og kortslutningsstrømmer og er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang.

StilModellHøydeSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
AOLS201.3 "Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA12 VDC eller 24 VDC2.6 "729NOK
BOLS2002.13 "Strømforsyning Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "2 820NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger / ladere

Altronix strømforsyninger / ladere er designet for å konvertere inngangseffektsignaler til PTC-beskyttede utganger. De har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. Den innebygde laderen har gel eller forseglede blybatterier og gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse strømforsyningene/laderne kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C og er tilgjengelige i grå og røde varianter.

StilModellLengdeInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)MaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoritypenPris (eks. mva)
AAL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader2 707NOK
BSMP10C24X220--------7 846NOK
CSMP10PM24P4220---------
RFQ
DSMP312C--------1 654NOK
ESMP3PMCTX220--------3 169NOK
FSMP3PMP4--------3 608NOK
GSMP3PMP8CB--------4 314NOK
ESMP5PMCTX220--------3 340NOK
HSMP5PMP4--------4 957NOK
ISMP5PMP8CB--------4 562NOK
JSMP7PMP16--------5 326NOK
KSMP7PMP4CB--------5 020NOK
LAL1024ULACMCBJ-4-2/318Stål810 AmpsStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering7 441NOK
LAL400ULACMCBJ-4-2/318Stål84 eller 3 ampereStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering5 650NOK
LAL600ULACMJ-4-2/318Stål86 AmpsStrømforsyning: VeggmonteringInnendørs veggmontering6 342NOK
MSMP10PM12P4220---------
RFQ
NSMP10C12X220--------4 543NOK
OSMP10PM12P8CB220---------
RFQ
PSMP10PM24P16CB220---------
RFQ
QSMP10PM24P8220---------
RFQ
RSMP10PMC24X220--------6 166NOK
SSMP3ET--------1 966NOK
TSMP3PMP16CB--------4 715NOK
GSMP3PMP8--------3 586NOK
USMP5E--------2 157NOK
ALTRONIX -

Midspan-adaptere

StilModellKapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)Pris (eks. mva)
ANetWay15121-2/32-1/3985NOK
BNetWay30123.752.51 258NOK
ALTRONIX -

Video Balun/Kombinatorer

StilModellHøydeLengdetypenSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AHUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "4 649NOK 8
BHUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Slank Line24VAC, 28VAC eller 12VDC1"360NOK 1
CHUBWAYAVP3 / 4 "2.25 "Slank Line24VAC, 28VAC eller 12VDC1"360NOK 1
12...1011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?