ALTRONIX VERTILINE166CD Rackmontert strømforsyning, 15A hovedsikring, 16 PTC-utganger | AE2AMR 4WCE2

ALTRONIX VERTILINE166CD rackmontert strømforsyning, 15A hovedsikring, 16 PTC-utganger

På lager
Vare: AE2AMR Modell: VERTILINE166CDKryssreferanse: 4WCE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.50
Kapslingshøyde (in.)3.25
Kabinettbredde (in.)19.13
FinishSvart
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm14A
UnderkategoriStrømforsyning: Rackmontering
typenCCTV Ac, rackmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3825
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakPris
ALTRONIX VERTILINE166 CCTV rackmontert strømforsyning, seksten 24 / 28VAC utganger | AE2AMP 4WCD9 VERTILINE16650 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK
ALTRONIX VERTILINE166C CCTV-strømforsyning, 15A hovedsikring, 16 sikringsbeskyttede utganger | AE2AMQ 4WCE1 VERTILINE166C60 Hz115 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK
ALTRONIX VERTILINE166D strømforsyning, 16 valgbare 24 / 28VAC strømutganger | AE2AMT 4WCE3 VERTILINE166D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VERTILINE166CD rackmontert strømforsyning, 15A hovedsikring, 16 PTC-utganger
10 711 NOK / enhet