ALTRONIX CCTV Rack Mount strømforsyninger


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 8.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 3.25 , Innkapslingsbredde (in.): 19.13 , Bli ferdig: Svart , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VAC eller 28 VAC , Utgangsstrøm: 14A , Underkategori: Strømforsyning: Rackmontering , Type: CCTV Ac, rackmontering , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakPris (eks. mva)
A
VERTILINE166D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK
B
VERTILINE166
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK
B
VERTILINE166C
60 Hz115 VACStrømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACStrømforsyning 16PTC 24Vac @ 14A Rack10 711 NOK

CCTV Rack Mount strømforsyninger

Altronix Vertiline CCTV-stativmonterte strømforsyninger gir 16 sikringer, beskyttede strømutganger i plassbesparende, stativmontert chassis som også kan monteres på vegg eller hylle. De har individuelt valgbare, 24VAC eller 28VAC kraftutganger med overspenningsdemping for å motstå økende temperaturer. Disse UL-listede enhetene beskytter mot kortslutninger og termiske overbelastninger og gir filtrerte og regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning. De tilbyr opplyste hovedstrømbrytere med manuell tilbakestillingsbrytere for standardinnstillinger og flyttbare rekkeklemmer med låseskrueflenser for å feste ledningene sammen. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningene med driftstemperaturer på 0 til 49 grader C og er tilgjengelige i 50Hz og 60Hz inngangsfrekvenser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?