ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Stålstrømforsyning, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-tråds ledning | AD9KRE 4TFC3

ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Stålstrømforsyning, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-leder ledning

På lager
Vare: AD9KRE Modell: ALTV244175ULCB3Kryssreferanse: 4TFC3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)12.25
Kabinettbredde (in.)7.75
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC, veggmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504409530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømPris
ALTRONIX ALTV244 Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 820 NOK
ALTRONIX ALTV244175 Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
ALTRONIX ALTV244175CB Strømforsyning 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
ALTRONIX ALTV244175UL Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV-strømforsyning, veggfeste, 24VAC eller 28VAC utgang | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 068 NOK
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV-strømforsyning, 4 PTC-beskyttede utganger, stålhus | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
ALTRONIX ALTV244300 Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 ALTV2443003.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Stålstrømforsyning, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-leder ledning
3 162 NOK / enhet