ALTRONIX ALTV244-serien, AC CCTV-strømforsyning


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Underkategori: Strømforsyning: Veggmontering , Type: CCTV AC, veggmontering , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
ALTV244CB
3.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 616 NOK
B
ALTV244UL
3.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 3.5A424 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 870 NOK
C
ALTV244UL3
3.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 808 NOK
D
ALTV244
3.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 816 NOK
E
ALTV244ULCB
3.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 835 NOK
C
ALTV244ULCB3
3.508.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 3.5A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 835 NOK
F
ALTV244175
3.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
G
ALTV244175CB
3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
E
ALTV244300CB
3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 446 NOK
H
ALTV244300
3.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 446 NOK
I
ALTV244175ULCB
4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
J
ALTV244175UL
4.5012.257.75Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
K
ALTV244175UL3
4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 068 NOK
L
ALTV244175ULCB3
4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?