Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ALTV244UL CCTV-strømforsyning, BC100-kapsling, 24/28VAC @ 3.5A | AD9KRJ 4TFC7

ALTRONIX ALTV244UL CCTV-strømforsyning, BC100-kapsling, 24/28VAC @ 3.5A

På lager
Vare: AD9KRJ Modell: ALTV244ULKryssreferanse: 4TFC7
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
1 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 4Fuse 24Vac @ 3.5A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger4
Utgangsstrøm24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC, veggmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8504409540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømPris
ALTRONIX ALTV244 Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 816 NOK
ALTRONIX ALTV244175 Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
ALTRONIX ALTV244175CB Strømforsyning 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A2 887 NOK
ALTRONIX ALTV244175UL Strømforsyning 4 Sikring 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Strømforsyning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV-strømforsyning, veggfeste, 24VAC eller 28VAC utgang | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 068 NOK
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV-strømforsyning, 4 PTC-beskyttede utganger, stålhus | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A2 905 NOK
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Stålstrømforsyning, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-tråds ledning | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Strømforsyning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV244UL CCTV-strømforsyning, BC100-kapsling, 24/28VAC @ 3.5A
1 870 NOK / enhet