Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL400ULPD8CB strømforsyningslader, klasse 2 klassifiserte PTC-utganger, grå overflate | AD9KLF 4TEP7

ALTRONIX AL400ULPD8CB strømforsyningslader, klasse 2 klassifiserte PTC-utganger, grå finish

På lager
Vare: AD9KLF Modell: AL400ULPD8CBKryssreferanse: 4TEP7
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
4 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakMaterialetypenPris
ALTRONIX AL400ULPD4 Strømforsyning 4 Sikring 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Strømforsyning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 836 NOK
ALTRONIX AL400ULPD4CB Strømforsyning 4ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Strømforsyning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 107 NOK
ALTRONIX AL400ULPD8 Stålstrømforsyning, 8 sikringsutganger, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 897 NOK
ALTRONIX AL400ULX strømforsyningslader, 12 / 24VDC utgang, 3.5A 115VAC inngang | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Strømforsyning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrømforsyning / lader3 755 NOK
ALTRONIX AL400ULXB2 strømforsyning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrert utgang | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---StrømforsyningFenol eller glassfiberStrømforsyning / laderkort2 931 NOK
ALTRONIX AL400ULXPD16 Strømforsyning 16 Sikring | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Strømforsyning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 202 NOK
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Strømforsyning 16ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Strømforsyning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL400ULPD8CB strømforsyningslader, klasse 2 klassifiserte PTC-utganger, grå finish
4 318 NOK / enhet