Altronix AL400ULX strømforsyningslader er en elektrisk enhet som brukes i sikkerhets- og adgangskontrollsystemer. Denne enheten er ideell for kommersielle og industrielle omgivelser for å gi uavbrutt strøm til sikkerhetskameraer, kortlesere, alarmsystemer og andre viktige enheter. Denne strømforsyningsladeren opprettholder systemfunksjonalitet under strømbrudd, og sikrer kontinuerlig overvåking og beskyttelse.
Egenskaper:
- Altronix AL400ULX strømforsyningslader har en slitesterk stålkapsling som beskytter interne komponenter.
- Denne strømforsyningsladeren tilbyr doble spenningsutgangsalternativer, med fleksibiliteten til å levere 12VDC ved 4A eller 24VDC ved 3A.
- Den leveres med batteriledninger og kamlåskoblinger, noe som forenkler installasjon og vedlikehold av reservestrømkilder.
- Denne strømforsyningsladeren overholder flere industristandarder, inkludert UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA og FM, og garanterer sikkerhet og ytelse.
- Den har en ikke-batteriavhengig drift, og eliminerer behovet for eksterne batterier.
- Denne strømforsyningen/laderen opererer med en inngangsfrekvens på 60 Hz, og tilbyr stabil og pålitelig strømutgang for tilkoblede enheter.
- Den kan lagres ved temperaturer fra -20 til 70 grader C.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kan jeg bruke eksterne batterier med denne strømforsyningsladeren?
A. Denne strømforsyningen krever ikke eksterne batterier og kan konfigureres til å fungere med reservebatterier. Denne funksjonen er verdifull for å opprettholde strøm i nødstilfeller.
Sp. Hvordan håndterer Altronix-forsyningsladeren spenningsregulering og stabilitet?
A. Denne strømforsyningsladeren har innebygd spenningsregulering for å sikre en konstant og jevn utgang, og forhindrer spenningssvingninger som kan forstyrre eller skade tilkoblede enheter.
Q. Kan jeg bruke denne strømforsyningsladeren med et generator backup-system?
A. Ja, denne AL400ULX-enheten kan integreres med et generator backup-system for å gi tolags strømredundans, og sikre uavbrutt drift selv under lengre strømbrudd.