ALTRONIX Strømforsyninger i AL400UX -serien


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Lengde: 4.6 " , Antall utganger: 12 VDC eller 24 VDC , Utgangsstrøm: 12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakMaterialetypenPris (eks. mva)
A
AL400ULXB2
---StrømforsyningFenol eller glassfiberStrømforsyning / laderkort2 925 NOK
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Strømforsyning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 107 NOK
C
AL400ULPD8
3.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 897 NOK
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 318 NOK
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Strømforsyning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrømforsyning / lader3 747 NOK
B
AL400ULPD4
3.2513.5013.00Strømforsyning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 836 NOK
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Strømforsyning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 202 NOK
G
AL400ULXPD16CB
4.5015.512.00Strømforsyning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK

Strømforsyninger i AL400UX -serien

Altronix AL400UX-seriens strømforsyninger brukes til å konvertere et 115VAC, 60Hz inngangssignal til fire klasse 2-klassifiserte 12 eller 24VDC strømbegrensede utganger. Disse strømforsyningene gir overvåking av AC-feil for å overvåke spenning og avgi alarm ved feil. De er integrert med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Disse UL-listede strømforsyningene letter automatisk veksling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?