Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL400ULXB2 strømforsyning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrert utgang | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 strømforsyning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrert utgang

På lager
Vare: AD9KLH Modell: AL400ULXB2Kryssreferanse: 4TEP9
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
2 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierNei
Høyde2.7 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde4.6 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / laderkort
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL400ULXB2 strømforsyning brukes i sikkerhets- og adgangskontrollsystemer der det kreves uavbrutt strøm. Denne strømforsyningen leverer konsekvent elektrisk kraft til viktige sikkerhetskomponenter, som sikkerhetskameraer, kortlesere og alarmsystemer. Det sikrer at disse enhetene fortsetter å fungere, selv under strømbrudd eller forstyrrelser.

Egenskaper:

  • Altronix AL400ULXB2 strømforsyning har fenol-/glassfiberkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstandskraft under ulike miljøforhold.
  • Den tilbyr muligheten til å levere strøm ved to spenningsutganger, slik at brukerne kan velge mellom 12VDC eller 24VDC.
  • Denne enheten har en betydelig utgangsstrøm på 12VDC ved 4A eller 24VDC ved 3A, og gir rikelig med strøm til tilkoblede enheter.
  • Den opererer med en standard inngangsfrekvens på 60 Hz, og leverer stabil og pålitelig utgangseffekt for tilkoblede enheter.
  • Denne strømforsyningsladeren inkluderer viktige komponenter, som batteriledninger og tape, som forenkler installasjons- og vedlikeholdsprosessene.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet for Altronix AL400ULXB2 strømforsyning?

A. Denne strømforsyningen fungerer ved temperaturer fra 0 til 49 grader C for pålitelig ytelse.

Sp. Kan jeg integrere et generator backup-system i denne Altronix AL400ULXB2 strømforsyningen?

A. Ja, den kan integreres med et generator backup-system for tolags strømredundans, som sikrer uavbrutt drift under lengre strømbrudd.

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakMaterialetypenPris
ALTRONIX AL400ULPD4 Strømforsyning 4 Sikring 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Strømforsyning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 836 NOK
ALTRONIX AL400ULPD4CB Strømforsyning 4ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Strømforsyning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 107 NOK
ALTRONIX AL400ULPD8 Stålstrømforsyning, 8 sikringsutganger, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Strømforsyning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader3 897 NOK
ALTRONIX AL400ULPD8CB strømforsyningslader, klasse 2 klassifiserte PTC-utganger, grå overflate | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Strømforsyning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 318 NOK
ALTRONIX AL400ULX strømforsyningslader, 12 / 24VDC utgang, 3.5A 115VAC inngang | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Strømforsyning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrømforsyning / lader3 755 NOK
ALTRONIX AL400ULXPD16 Strømforsyning 16 Sikring | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Strømforsyning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 202 NOK
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Strømforsyning 16ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Strømforsyning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL400ULXB2 strømforsyning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrert utgang
2 931 NOK / enhet