Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T1656220 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 56 VA, 220 VAC | CE6FCL

ALTRONIX T1656220 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 56 VA, 220 VAC

På lager
Vare: CE6FCL Modell: T1656220
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX T12100 Transformator med åpen ramme, 12 VAC ved 8.3A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
ALTRONIX T12175 Transformator med åpen ramme, 12 VAC ved 14.5A, 115 VAC | CE6FCD T121751 037 NOK
ALTRONIX T16100220 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T16100220948NOK
ALTRONIX T16100C Transformator med åpen ramme, med kabinett, 16 VAC ved 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C2 061 NOK
ALTRONIX T16175 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T161751 598 NOK
ALTRONIX T1618300 Transformator med åpen ramme, 16/18 VAC ved 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T16183003 169 NOK
ALTRONIX T1618300K Transformator med åpen ramme, 16/18 VAC ved 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K2 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T1656220 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 56 VA, 220 VAC
724NOK / enhet