ALTRONIX R615DC1016CB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6

ALTRONIX R615DC1016CB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack

På lager
Vare: AE2ADJ Modell: R615DC1016CBKryssreferanse: 4WAN6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.50
Kapslingshøyde (in.)3.25
Kabinettbredde (in.)19.13
FinishSvart
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger6-15 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning: Rackmontering
typenCCTV DC, rackmontering
Spenningsutgang6-15 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.17
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtgangsstrømPris
ALTRONIX R615DC1016 Strømforsyning 16 Sikring 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADH 4WAN5 R615DC1016Strømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack10A6 445 NOK
ALTRONIX R615DC416UL Strømforsyning 16 Sikring 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULStrømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 766 NOK
ALTRONIX R615DC416ULCB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 766 NOK
ALTRONIX R615DC616UL Strømforsyning 16 Sikring 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULStrømforsyning 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 106 NOK
ALTRONIX R615DC616ULCB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1 R615DC616ULCBStrømforsyning 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A6 106 NOK
ALTRONIX R615DC8UL Strømforsyning 8 Sikring 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADP 4WAP2 R615DC8ULStrømforsyning 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 631 NOK
ALTRONIX R615DC8ULCB Strømforsyning 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBStrømforsyning 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A5 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX R615DC1016CB Strømforsyning 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack
6 445 NOK / enhet