Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.075.0275 Clevis Pin, 2-3/4 Inch Length, 3/4 Inch Pin Dia. | CG8RLP 41MD49

FABORY U39797.075.0275 Gaffelpinne, 2-3/4 tommers lengde, 3/4 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8RLP Modell: U39797.075.0275Kryssref: 41MD49 / 178M10

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 4 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1868
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.075.0275 Gaffelpinne, 2-3/4 tommers lengde, 3/4 tommers pinnedia.
66NOK / enhet