Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun | AC7DBD 38C653

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun

På lager
Vare: AC7DBD Modell: HUBWAYAVPKryssreferanse: 38C653

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Balun / Combiner
Nødvendige batterierNei
Høyde3 / 4 "
Inngangsspenning24VAC, 28VAC eller 12VDC
Lengde2.25 "
Antall utganger1
Utgangsstrøm1 amp
UnderkategoriKomponent for videosystem
typenSlank Line
Spenningsutgang24VAC, 28VAC eller 12VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8471900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdetypenSpenningsutgangBreddepk. Antall.Pris
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun/kombiner | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Slank Line24VAC, 28VAC eller 12VDC1"1360NOK
ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655 HUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "84 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun
360NOK / enhet