Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk

På lager
Vare: AC7DBF Modell: HUBWAYDVIPKKryssreferanse: 38C655

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 649 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Balun / Combiner
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning24VAC, 28VAC eller 12VDC
Lengde3 51 / 64 "
Antall utganger1
Utgangsstrøm1 amp
UnderkategoriKomponent for videosystem
typenDVI
Spenningsutgang12 VDC
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8471900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdetypenSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun/kombiner | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Slank Line24VAC, 28VAC eller 12VDC1"360NOK
ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun | AC7DBD 38C653 HUBWAYAVP3 / 4 "2.25 "Slank Line24VAC, 28VAC eller 12VDC1"360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk
4 649 NOK /pakke