ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strømforsyning 16ptc Liten kabinett | AD9KNA 4TEW6

ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strømforsyning 16ptc Lite kabinett

På lager
Vare: AD9KNA Modell: ALTV2416300UCBMKryssref.: 4TEW6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 16PTC 24Ac / 12.5A liten kabinett
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.75
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.50
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC, veggmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8504409530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX ALTV2416 Strømforsyning, 24 VAC, 8 A, Grå overflate, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 8A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 8A eller 28 VAC @ 7A24 VAC eller 28 VAC2 624 NOK
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Strømforsyning 16ptc 24vac / 12.5a ledningskabel | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac / 12.5A linjekabel24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 542 NOK
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV-strømforsyning, 115VAC-inngang, 16 sikringsbeskyttede utganger | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 460 NOK
ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-strømforsyning, 16 utganger, 28VAC @ 10A forsyningsstrøm | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac 12.5A, ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 733 NOK
ALTRONIX ALTV2416300ULCB Strømforsyning 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Strømforsyning 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 733 NOK
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV-strømforsyning, 28VAC @ 10A strømforsyning | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC3 992 NOK
ALTRONIX ALTV2416350 Strømforsyning 16 Sikring 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Strømforsyning 16Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC4 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strømforsyning 16ptc Lite kabinett
3 992 NOK / enhet