ALTRONIX ALTV248ULCBHI Isolated PTC Class CCTV Power Supply, 24VAC @ 12.5A | AD9KTR 4TFG1

ALTRONIX ALTV248ULCBHI isolert PTC-klasse CCTV-strømforsyning, 24VAC @ 12.5A

På lager
Vare: AD9KTR Modell: ALTV248ULCBHIKryssreferanse: 4TFG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8PTC 24Vac @ 12.5A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)12.25
Kabinettbredde (in.)7.75
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC
Utgangsstrøm12.5A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC, veggmontering
Spenningsutgang24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX ALTV248 Strømforsyning 8 Sikring 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC1 878 NOK
ALTRONIX ALTV248175UL Strømforsyning 8 Sikring 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 299 NOK
ALTRONIX ALTV248175UL3 Strømforsyning 8 Sikring 24vac @ 7a linjeledning | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 299 NOK
ALTRONIX ALTV248175ULCB Strømforsyning 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 145 NOK
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Strømforsyning 8ptc 24vac @ 7a linjeledning | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 7A ledning24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 145 NOK
ALTRONIX ALTV248300 Strømforsyning 8 Sikring 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Strømforsyning 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC3 537 NOK
ALTRONIX ALTV248300CB Strømforsyning 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Strømforsyning 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC3 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV248ULCBHI isolert PTC-klasse CCTV-strømforsyning, 24VAC @ 12.5A
6 012 NOK / enhet