ALTRONIX T28140WP Transformator med åpen ramme, med kabinett, 28 VAC ved 140 VA, 115 VAC | CE6FDT

ALTRONIX T28140WP Transformator med åpen ramme, med kabinett, 28 VAC ved 140 VA, 115 VAC

Vare: CE6FDT Modell: T28140WP

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX T12100 Transformator med åpen ramme, 12 VAC ved 8.3A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
ALTRONIX T12175 Transformator med åpen ramme, 12 VAC ved 14.5A, 115 VAC | CE6FCD T121751 037 NOK
ALTRONIX T16100220 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T16100220948NOK
ALTRONIX T16100C Transformator med åpen ramme, med kabinett, 16 VAC ved 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C2 061 NOK
ALTRONIX T16175 Transformator med åpen ramme, 16 VAC ved 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T161751 598 NOK
ALTRONIX T1618300 Transformator med åpen ramme, 16/18 VAC ved 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T16183003 169 NOK
ALTRONIX T1618300K Transformator med åpen ramme, 16/18 VAC ved 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K2 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T28140WP Transformator med åpen ramme, med kabinett, 28 VAC ved 140 VA, 115 VAC