BURNDY Lug kompresjonskontakter

Rett løp / klokket rett løp / YAD / vinklet løpskoblinger for å etablere en elektrisk forbindelse med jordkabler i mellomspenningskonfigurasjoner

filtre

BURNDY -

Komprimeringskontakter med to hull, kobber, rett fat

Burndy smale tungesko er egnet for tilkobling av elektriske enheter og kabler i elektriske og telekommunikasjonsanlegg. De har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne for å motstå strømstøt, ekstreme temperaturer, vibrasjoner og korrosjon. De oppfyller UL-listede og CSA-sertifiserte standarder og er tilgjengelige i 374 og 500 kcmil kabelstørrelser. Utvalgte modeller (kompresjonsnapper i aluminium) har avfaset fatdesign.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
AYAZ382NNTFX1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.62 "To-hulls smal tunge lang løp CU Lug1 550NOK
BYAZ342NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "To-hulls smal tunge lang løp CU Flex Lug1 189NOK
BURNDY -

Smal Tunge Tønne Kobber Lugs, 2 hull

Burndy kompresjonstapper har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne som motstår overoppheting. De er UL-listet og CSA-sertifisert for å gi pålitelige og kontrollerbare elektriske tilkoblinger. Disse knastene er integrert med en Break-Away-funksjon som tillater feltmodifisering av terminalen fra en to-hulls til en ett-hulls design for å passe til ulike samleskinneapplikasjoner. De kommer med en elektrotinnbelagt finish for å gi langvarig korrosjonsbestandighet.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
AYA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.63 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug3 716NOK
BYA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Svart130.25 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug368NOK
BURNDY -

Kobberkompresjonsnopper

Burndy kompresjonssko gir pålitelige og kontrollerbare elektriske tilkoblinger. Designet med rett tønne gjør at kontaktene tåler strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Disse UL-listene har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne og elektro-tinnbelegg for å motstå overoppheting og korrosjon. De er tilgjengelige i lengder fra 1.9 til 4.8 tommer.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris (eks. mva)
AYA28LB1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Purple10220.53 "2.67 "268NOK
BYA30LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "Hvit10240.53 "2.82 "340NOK
CYA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "oransje10210.53 "2.61 "246NOK
DYA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Rød10250.53 "2.93 "370NOK
EYA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "309NOK
FYA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "177NOK
GYA34LB5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "brun10270.66 "3.56 "520NOK
HYA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Hvit10320.94 "4.82 "2 297NOK
IYA36LB5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Grønn10280.88 "3.83 "1 068NOK
JYA3CLB5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Hvit10160.34 "1.92 "164NOK
KYA1CLB5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Grønn10180.34 "1.97 "162NOK
LYA25LB5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "176NOK
BURNDY -

Code Conductor Standard Barrel Copper Lugs

Burndy komprimeringskontakter med to hull er designet for å koble ledninger til elektriske kretser. De har kobberkonstruksjon for høy ledningsevne og elektro-tinnbelegg for å forhindre overoppheting og korrosjon. De er CSA-sertifisert og UL-listet for sikker drift og har et kikkhull for å sikre sikre elektriske tilkoblinger. Den rette eller vinkel fatet kobles til elektriske kretser. Velg mellom et stort utvalg av kompresjonskontakter, tilgjengelig for ledningsstørrelser fra 8 til 1/0 AWG. Raptor Supplies tilbyr også Burndy standard fatkontakter i konfigurasjoner med ett og to hull.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeConnector TypeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
AYA6CL2TC10# 10 "6AWG6AWG0.42 "BlåRett tønne70.25 "145NOK
BYA8CL2TC141 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RødRett tønne490.31 "111NOK
CYA4CL2TC14E21 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "168NOK
DYA25L2TC141 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RosaRett tønne120.31 "223NOK
EYA6CL2TC14451 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåVinklet tønne70.31 "214NOK
FYA6CL2TC141 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "136NOK
GYA2CL2TC141 / 4 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.31 "184NOK
HYA6CL2TC14E1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "147NOK
IYA2CL2TC14E21 / 4 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.31 "184NOK
JYA6CL2TC14E11 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "147NOK
KYA4CL2TC141 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "160NOK
LYA6CL2TC14E21 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "150NOK
MYA28L2TC383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "PurpleRett tønne150.41 "353NOK
NYA6CL2TC383 / 8 "6AWG6AWG0.58 "BlåRett tønne70.41 "136NOK
OYA4CL2TC383 / 8 "4AWG4AWG0.59 "GråRett tønne80.41 "154NOK
PYA2CL2TC383 / 8 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.41 "177NOK
QYA25L2TC383 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RosaRett tønne120.41 "230NOK
RYA26L2TC383 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "SvartRett tønne130.41 "267NOK
BURNDY -

Smale tungekompresjonsnopper, standard fat, 2 hull

Burndy kompresjonstapper gir pålitelige tilkoblinger. Den smale tungedesignen gjør at terminalen kan passe inn i trange rom. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte knastene har to hull for å gi fleksibilitet for å tilpasses ulike samleskinneapplikasjoner. De har elektrotinnbelagt finish for å gi langvarig korrosjonsbestandighet. Disse enhetene er tilgjengelige i 1/4 og 3/8 tommers stiftstørrelser.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
AYA2CL2NT141 / 4 "2AWG2AWG0.48 "brun100.31 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug277NOK
BYA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.5 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug2 321NOK
BURNDY -

Smale tungetønnes kompresjonslokk, 1 hull

Burndy kompresjonstapper med en smal tunge-design gjør at terminalen passer inn i trange rom og tåler strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Disse enhetene er CSA-sertifisert og UL-listet og har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne med elektro-tinnbelegg for å motstå overoppheting og korrosjon. De kommer med fargekodede endestykker for enkel identifikasjon og forenkler en pålitelig tilkobling. Disse enhetene er tilgjengelige i bredder fra 0.29 til 0.96 tommer Raptor Supplies.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
AYA6CLNT6# 6 "6AWG6AWGstandard0.3 "Blå70.19 "190NOK
BYA8CLNT6# 6 "8AWG8AWGSmal0.29 "Rød490.19 "173NOK
CYA2CLNT141 / 4 "2AWG2AWGSmal0.5 "brun100.25 "191NOK
DYA1CLNT141 / 4 "1AWG1AWGSmal0.5 "Grønn110.25 "236NOK
EYA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGSmal0.76 "Purple150.41 "341NOK
FYA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilSmal0.96 "Rød180.41 "512NOK
GYA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGSmal0.62 "Svart130.33 "239NOK
BURNDY -

Hylug-seriens kompresjonsplugg

StilModellHolesenteret til sluttBolthullstørrelseBoltstørrelseHullstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeAntall hullPris (eks. mva)pk. Antall.
AYAZ442NNTFX-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-----2-1
RFQ
BYA4C2LN-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke----Kobber2-1
RFQ
CYAZV102TC14-Strikk krage-0.5 "---2-1
RFQ
DYAEV8CL2-------1-1
RFQ
EYA36LTC38FX-Tunnelisert elastisk ansikt-0.91 "---1-1
RFQ
FYAV2CL2NT10FX-Festet hette med tunnelisert strikk rundt ansiktet-----2-1
RFQ
GYAZ2C2TC38-Tunnelisert elastisk håndledd-0.69 "---2-1
RFQ
HYA392NNT-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-----2-1
RFQ
IYAV2CL2TC14FX90-Strikk krage-0.5 "---2-1
RFQ
JYA39A5N131TD12E---------1
RFQ
KYAV2CLTC14FX90-Strikk krage-0.5 "---1-1
RFQ
LYAV2CL2TC14E1FX-Strikk krage-0.5 "---2-1
RFQ
IYAV4CL2NT10FX90-Bundet mandarinhalsbånd-0.4 "---2-1
RFQ
LYAV2CL2TC14FX-Strikk krage-0.5 "---2-1
RFQ
MYA484N-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-0.38 "-7.98 "-4-1
RFQ
NYA39A13-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-0.38 "---2-1
RFQ
OYAZ6C2TC1445-Strikk krage-0.5 "---2-1
RFQ
PYA342N90-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-0.38 "---2-1
RFQ
QYA6C2L52-Strikk krage----Kobber2-1
RFQ
RYA312NFXB---------1
RFQ
SYA6CL2TC1090-Festet hette med tunnelisert strikk rundt ansiktet-0.4 "---2-1
RFQ
BYA312LN-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke----Kobber2-1
RFQ
TYA6CL2TC1045-Festet hette med tunnelisert strikk rundt ansiktet-0.4 "---2-1
RFQ
UYA30LTC12FX-Tunnelisert elastisk håndledd med tommelfingerløkke-0.375---1-1
RFQ
VYCAB344N---------1
RFQ
BURNDY -

YCA-RN-serien kompresjonshylse

StilModellBolthullstørrelseTotal lengde
AYCAK28R4N--
RFQ
BYCA35R2N39 - 42 "7.44 "
RFQ
AYCAK33R4N39 - 42 "7.34 "
RFQ
BYCA37R2N39 - 42 "8.15 "
RFQ
BYCA39R2N39 - 42 "8.31 "
RFQ
AYCAK321R4N39 - 42 "7.090 "
RFQ
CYCA45R2N39 - 42 "-
RFQ
BYCA391A2N39 - 42 "10.06 "
RFQ
BYCA361R2N39 - 42 "7.69 "
RFQ
AYCAK35R4NÅpen håndledd7.34 "
RFQ
AYCAK37R4NÅpen håndledd50 kg
RFQ
BYCA2R2NÅpen håndledd1.7 "
RFQ
BYCA25R2NÅpen håndledd6.19 "
RFQ
BYCA33R2NÅpen håndledd0.19 "
RFQ
AYCAK45R4NÅpen håndledd9.64 "
RFQ
BYCA28R2NÅpen håndledd24.5 "
RFQ
BYCA321R2NÅpen håndledd7"
RFQ
BYCA321RL2NÅpen håndledd18.44 "
RFQ
BYCA26R2NÅpen håndledd16.46 "
RFQ
StilModell
AEA2C
RFQ
AEA28
RFQ
BURNDY -

To hulls NEMA tunge lang løp CU lugger

StilModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris (eks. mva)
AYA2C2N2AWG2AWGbrun104.65 "0.83 "229NOK
BYA282N4/0 AWG4/0 AWGPurple155.06 "1"307NOK
CYA342N500 kcmil500 kcmilbrun206.06 "1.52 "617NOK
BURNDY -

Standard fatkompresjonskontakter

Burndy kompresjonskontakter glir over nakne ledninger for å gi tilkobling i elektriske kretser. De er laget av kobber for høy ledningsevne og har rette tønnekoblingskropper for enkle tilkoblinger, i tillegg til å tåle strømstøt, ekstreme temperaturer, korrosjon og vibrasjoner. Kikkhullet gjør det mulig å sikre at elektriske tilkoblinger er sikkert og riktig laget. Velg fra et bredt utvalg av standard tønnekompresjonskoblinger, tilgjengelig i 1- og 2-hulls knastvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Burndy kode leder kobbersko i konfigurasjon med 2 hull.

StilModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
AYA34T8Nei500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "brun20; 2990.75 "670NOK
BYA2CT6Nei2AWG2AWG1 / 2 "0.81 "brun100.56 "217NOK
CYA26LBOXNei2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Svart130.41 "154NOK
DYA8CL1BOXJa8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Rød490.25 "59NOK
EYA27L4BOXJa3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "oransje140.41 "324NOK
FYA29LBOXJa250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1.11 "Gul160.53 "342NOK
GYA26L6BOXJa2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Svart130.53 "155NOK
HYA25L4BOXJa1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Rosa120.41 "155NOK
IYA28LBOXJa4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Purple150.53 "248NOK
JYA6CL1BOXJa6AWG6AWG# 8; # 10 "0.41 "Blå7; 3740.22 "66NOK
KYA4CLBOXJa4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Grå8; 3460.31 "83NOK
LYA6CL4BOXJa6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "Blå7; 3740.41 "71NOK
MYA34L6Ja500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "brun20; 2990.53 "549NOK
NYA6CL3BOXJa6AWG6AWG5 / 16 "0.52 "Blå7; 3740.34 "70NOK
OYA2CL4BOXJa2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "brun100.41 "146NOK
PYA28L4BOXJa4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Purple150.41 "207NOK
QYA6C2LJa6AWG6AWG1 / 4 "0.45 "Blå7; 3740.25 "168NOK
RYA8CLBOXJa8AWG8AWG# 8; # 10 "0.41 "Rød490.22 "60NOK
GYA2CL2BOXJa2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "brun100.31 "168NOK
NYA6CLBOXJa6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Blå7; 3740.31 "53NOK
SYA31LJa350 kcmil350 kcmil1 / 2 "1.3 "Rød180.53 "374NOK
TYA8CL3BOXJa8AWG8AWG3 / 8 "0.59 "Rød490.41 "60NOK
UYA2CL6BOXJa2AWG2AWG1 / 2 "0.73 "brun100.53 "143NOK
VYA2CLBOXJa2AWG2AWG5 / 16 "0.61 "brun100.34 "138NOK
KYA4CL4BOXJa4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Grå8; 3460.41 "78NOK
BURNDY -

Kompresjonsplugger

Burndy kompresjonstapper etablerer en elektrisk forbindelse ved å terminere elektriske ledere eller koble ledninger. Disse knastene har uisolerte loddede tønneskobberterminaler for å gi høyledende tilkoblinger og elektro-tinnbelegg for korrosjonsmotstand. De har ringtungehoder som lar brukeren opprette 90-graders tilkobling uten å bøye lederen. Velg fra en rekke av disse kompresjonsklossene, tilgjengelig i 0.38 og 0.5 tommers hullstørrelser.

StilModellBreddeBolthullstørrelseHullstørrelseMin. SpenningAntall ledereAntall hullTotal lengdeStud størrelse
AYNA7M8T-39 - 42 "----9.81 "-
RFQ
BYE4R25--------
RFQ
CKA44U2N2.9 "Tunnelisert elastisk håndledd0.38 "-124.75 "1 / 2 "
RFQ
DK2A40U4.3545 - 48 "0.5 "-213.380 "1.46 "
RFQ
BURNDY -

Kompresjonsterminaler i aluminium, 1 hull

Burndy aluminium tinnbelagte kompresjonsterminaler er designet for både aluminium- og kobberledere. Aluminiumskonstruksjonen med elektro-tinnbelegg gir maksimal ledningsevne, lav motstand og duktilitet. Disse terminalene har en innvendig skrå trommeldesign for å sikre enkel kabelinnføring. De kommer med fargekodede endestykker satt inn i sylinderen for å identifisere den fargekodede dysen for en pålitelig tilkobling. Enhetene har fabrikkfylt PENETROX for å penetrere ledningenes oksider, etablere elektrisk kontinuitet og danne en lufttett forbindelse.

StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris (eks. mva)
AYA4CA60.8 "4AWG4AWGGrønn3750.44 "2.32 "3 / 8 "227NOK
BYA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGOlive2970.44 "2.79 "3 / 8 "360NOK
AYA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "276NOK
AYA2CA30.88 "2AWG2AWGRosa3480.44 "2.56 "3 / 8 "209NOK
AYA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOlive2970.63 "3.03 "1 / 2 "360NOK
AYA34A11.8 "500 kcmil500 kcmilRosa3000.88 "5.56 "5 / 8 "1 319NOK
AYA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.44 "3.26 "3 / 8 "571NOK
AYA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGHvit2980.63 "3.44 "1 / 2 "571NOK
AYA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilRød3240.63 "3.53 "1 / 2 "579NOK
AYA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilbrun2990.63 "4.33 "1 / 2 "677NOK
AYA39A12.05 "750 kcmil750 kcmilGul9360.63 "5.26 "1 / 2 "1 364NOK
BURNDY -

Long Barrel Kobber Lugs

Burndy lange fat kompresjonskontakter er designet for å gli over nakne ledninger for å gi tilkoblinger i elektriske kretser. De er laget av kobber for å tilby høy ledningsevne og har lange, rette fatkontaktlegemer for enkle tilkoblinger. Disse tappene er elektro-tinnbelagte for å tåle overstrøm og tøffe værscenarier. Tittehullet gjør at elektriske tilkoblinger er sikkert og riktig utført. Velg mellom et stort utvalg av lange fatkompresjonskontakter, tilgjengelig i varianter med ett og to hull. Raptor Supplies tilbyr også Burndy standard fat.

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris (eks. mva)
AYA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilIKKE MIN1.28 "Rød180.62 "506NOK
BYA302N1 / 2 "300 kcmil300 kcmilIKKE MIN1.19 "Hvit170.63 "537NOK
CYA34N1 / 2 "500 kcmil500 kcmilstandard1.56 "brun20; 2990.63 "624NOK
DYA392N1 / 2 "750 kcmil750 kcmilIKKE MIN1.89 "Svart240.63 "1 240NOK
EYA292N1 / 2 "250 kcmil250 kcmilIKKE MIN1.09 "Gul160.63 "356NOK
FYA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGIKKE MIN0.81 "Svart130.63 "284NOK
GYA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGstandard1.02 "Purple150.53 "245NOK
HYA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilIKKE MIN1.69 "Grønn220.63 "996NOK
IYA311 / 2 "350 kcmil350 kcmilstandard1.29 "Rød180.53 "376NOK
JYA272N1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWGIKKE MIN0.91 "oransje140.63 "340NOK
KYA291 / 2 "250 kcmil250 kcmilstandard1.105 "Gul160.53 "314NOK
LYA322N1 / 2 "8AWG400 kcmilstandard1.38 "Blå190.63 "676NOK
MYA4CN1 / 2 "4AWG4AWGstandard0.83 "Grå8; 3460.63 "205NOK
NYA271 / 2 "3/0 AWG3/0 AWGstandard0.905 "oransje140.53 "241NOK
MYA4C1 / 4 "4AWG4AWGstandard0.51 "Grå80.25 "87NOK
OYA8CTC141 / 4 "8AWG8AWGstandard0.44 "Rød490.31 "82NOK
PYA2CTC141 / 4 "2AWG2AWGstandard0.61 "brun100.31 "173NOK
QYA6C1 / 4 "6AWG6AWGstandard0.41 "Blå70.25 "66NOK
RYA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGstandard0.83 "Svart130.41 "176NOK
SYA25TC383 / 8 "1/0 AWG1/0 AWGstandard0.75 "Rosa120.41 "224NOK
TYA8CTC383 / 8 "8AWG8AWGstandard0.59 "Rød490.41 "87NOK
UYA4CTC383 / 8 "4AWG4AWGstandard0.59 "Grå80.41 "99NOK
VYA28TC383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGstandard1.02 "Purple150.41 "331NOK
WYA345 / 8 "500 kcmil500 kcmilstandard1.56 "brun200.66 "610NOK
XYA2C5 / 16 "2AWG2AWGstandard0.61 "brun100.34 "159NOK
BURNDY -

Long Barrel kompresjonslokk

Burndy lange kabelsko gir pålitelige og kontrollerbare elektriske tilkoblinger. De er CSA-sertifisert og UL-listet for applikasjoner med høy effekt. Disse komprimeringskontaktene med to hull har kobberkonstruksjon og elektro-tinnbelegg for henholdsvis utmerket ledningsevne og beskyttelse mot tøffe miljøer. Den lange fatdesignen festes til mer av kabelen og fester kabelen til tappen. De er fargekodet i 9 forskjellige farger for enkel identifisering. Velg mellom et stort utvalg av disse kompresjonsskoene, tilgjengelige for trådstørrelser fra 8 AWG til 600 kcmil. Raptor Supplies tilbyr også Burndy lang tønne og tunge.

StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris (eks. mva)
AYA6C2TC140.46 "6AWG6AWGBlå70.31 "2.66 "1 / 4 "206NOK
BYA6C2TC14E20.46 "6AWG6AWGBlå70.31 "2.78 "1 / 4 "143NOK
CYA6C2TC14E10.46 "6AWG6AWGBlå70.31 "3.03 "1 / 4 "140NOK
DYA4C2TC140.51 "4AWG4AWGGrå80.31 "2.7 "1 / 4 "218NOK
EYA6C2TC380.59 "6AWG6AWGBlå70.41 "3.22 "3 / 8 "208NOK
FYA8C2TC380.59 "8AWG8AWGRød490.41 "2.89 "3 / 8 "152NOK
GYA2C2TC140.61 "2AWG2AWGbrun100.31 "2.86 "1 / 4 "264NOK
HYA2C2TC380.61 "2AWG2AWGbrun100.41 "3.42 "3 / 8 "246NOK
IYA252TC380.75 "1/0 AWG1/0 AWGRosa120.41 "3.62 "3 / 8 "325NOK
JYA8C2TC140.437 "8AWG8AWGRød490.31 "2.33 "1 / 4 "157NOK
KYA262TC380.826 "2/0 AWG2/0 AWGSvart130.41 "3.78 "3 / 8 "327NOK
LYA272TC380.905 "3/0 AWG3/0 AWGoransje140.41 "3.82 "3 / 8 "345NOK
MYA282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGPurple150.41 "3.99 "3 / 8 "435NOK
NYA312TC381.29 "350 kcmil350 kcmilRød180.41 "4.49 "3 / 8 "541NOK
OYA342TC381.56 "500 kcmil500 kcmilbrun200.41 "4.9 "3 / 8 "857NOK
PYA362TC381.74 "600 kcmil600 kcmilGrønn220.5 "5.59 "3 / 8 "1 098NOK
BURNDY -

Tongue & Long Barrel Copper Lugs

Burndy lange kompresjonskontakter gir pålitelige og sikre elektriske tilkoblinger. De er laget av kobber for høy ledningsevne og har elektro-tinnbelegg for å motstå overstrøm og hardt vær. Disse knastene har en lang NEMA-tunge og rett løp for å sikre sikker avstand mellom tilkoblingen og ledningen. De er CSA-sertifisert og UL-listet for sikkerhet og fargekodet for enkel identifikasjon. Velg mellom et bredt utvalg av kompresjonskoblinger, tilgjengelig i ett- og to-hullskonfigurasjoner. Raptor Supplies tilbyr også Burndy kode leder standard fat kobber lugsfor trådstørrelser fra 8 til 1/0 AWG.

StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeSakLengdeStilPris (eks. mva)
AYA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRosa12To hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "IKKE MIN278NOK
BYA2CN0.83 "2AWG2AWGbrun10Ett hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "standard212NOK
CYA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilHvit27To hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "IKKE MIN2 269NOK
BURNDY -

To hulls smal tunge Standard Barrel CU Flex Lugs

StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris (eks. mva)
AYAV4CL2NT10FX# 10 "4AWG4AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "285NOK
BYAV2CL2NT14FX1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "brun100.32 "2.26 "331NOK
CYA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "821NOK
DYA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 224NOK
EYAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "412NOK
BURNDY -

Qiklug-seriens kompresjonsplugg

StilModell
AQQA312N
RFQ
BQB26
RFQ
CQA4C2B
RFQ
DQA402N
RFQ
CQA31B
RFQ
DQA262B
RFQ
EQ2A344N
RFQ
BURNDY -

Kompresjonsterminaler i aluminium, 2 hull

Burndy kompresjonsterminaler er laget av aluminium for å gi maksimal konduktivitet, lav motstand og duktilitet. Disse terminalene har en innvendig faset fatdesign som gir enkel kabelinnføring. De leveres med forhåndsfylt PENETROX fra fabrikken for å trenge gjennom ledningenes oksider, etablere elektrisk kontinuitet og danne en lufttett forbindelse. Disse terminalene har elektro-tinnbelegg for holdbar, langvarig korrosjonsbestandighet. De fargekodede endehettene forhindrer fremmedlegemer i å komme inn og forurense kontakten og gir en pålitelig tilkobling.

StilModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris (eks. mva)
AYA25A71/0 AWG1/0 AWGTan2964.59 "1.03 "341NOK
BYA26A32/0 AWG2/0 AWGOlive2974.78 "1.03 "520NOK
AYA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "658NOK
AYA28A54/0 AWG4/0 AWGHvit2985.19 "1.17 "618NOK
AYA29A3250 kcmil250 kcmilRød3245.28 "1.27 "678NOK
AYA31A3350 kcmil350 kcmilbrun2996.07 "1.52 "745NOK
AYA32A3400 kcmil400 kcmilGrønn4726.15 "1.62 "1 057NOK
CYA34A3500 kcmil500 kcmilRosa3006.8 "1.62 "1 421NOK
AYA36A3600 kcmil600 kcmilSvart4737.09 "1.62 "1 583NOK
AYA39A5750 kcmil750 kcmilGul9367.07 "1.62 "1 592NOK
BURNDY -

Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hull 2 ​​Til 3awg

ModellSakPris (eks. mva)
YA3CTC38AB6RLU194NOK
BURNDY -

Long Barrel Tlcm Cu Lug 2 Hull 2 ​​Til 3awg

ModellSakPris (eks. mva)
YA3C2TC38AB6RLH276NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?