Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug

På lager
Vare: AB6XGV Modell: YAV4CL2NT10FXKryssreferanse: 22P093
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeGrå
Connector TypeRett tønne
Die kode8
Holesenteret til slutt0.25 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde1.96 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse# 10 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "brun100.32 "2.26 "370NOK
BURNDY YA34L2NT38FX 3-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "919NOK
BURNDY YA38L2NT38FX 4-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 348 NOK
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAV4CL2NT10FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug
329NOK / enhet