Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug

På lager
Vare: AB6XGH Modell: YAV2CL2NT14FXKryssreferanse: 22P080
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.32 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde2.26 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris
BURNDY YA34L2NT38FX 3-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "919NOK
BURNDY YA38L2NT38FX 4-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 348 NOK
BURNDY YAV28L2NT38FX 5-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "412NOK
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4AWG4AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Flex Lug
370NOK / enhet