Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 4/0awg | AB6RLG 22C365

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hull 4/0awg

På lager
Vare: AB6RLG Modell: YA282TC38Kryssreferanse: 22C365
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull lang fat CU lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.41 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde3.99 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.016 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6AWG6AWGBlå70.31 "2.66 "1 / 4 "206NOK
BURNDY YA6C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6AWG6AWGBlå70.41 "3.22 "3 / 8 "223NOK
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 2 ​​Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2AWG2AWGbrun100.41 "3.42 "3 / 8 "268NOK
BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8AWG8AWGRød490.31 "2.33 "1 / 4 "157NOK
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 2 ​​Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2AWG2AWGbrun100.31 "2.86 "1 / 4 "274NOK
BURNDY YA6C2TC14E2 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6AWG6AWGBlå70.31 "2.78 "1 / 4 "156NOK
BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 hull 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4AWG4AWGGrå80.31 "2.7 "1 / 4 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hull 4/0awg
445NOK / enhet