Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA2CN Tunge Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY YA2CN Tongue Long Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg

På lager
Vare: AB6RKK Modell: YA2CNKryssreferanse: 22C345
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.63 "
Lengde2.89 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeSakLengdeStilPris
BURNDY YA252N Tunge Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRosa12To hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "IKKE MIN278NOK
BURNDY YA442N Tunge Langløp Cu Lug 2-hulls 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilHvit27To hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "IKKE MIN2 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA2CN Tongue Long Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg
212NOK / enhet