A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Grunnlengde: 44.75 " , Base Bredde: 44.75 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 36 " , CFM @ 0.375-In. SP: 13,659 , CFM-område: 9954 til 19,211 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 46 " , Total høyde: 33 " , Propell Dia.: 36 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 357 til 689 , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nei
Eksosventiler, 36 tommer
Dayton eksosventilatorer brukes i industrirom, produksjonsanlegg, lager, støperier og laboratorier. De er utstyrt med innvendige sommerfugldempere som stopper uønsket tilbakeslag og magnetiske låser for å redusere demperfladder. Disse ventilatorene er svært værbestandige og har et kraftig galvanisert stålhus for overlegen styrke. De har også smidde stålpropeller med skarpe kniver for å produsere lave lydnivåer.