DAYTON 7A863 Eksosventil 36 In | AF3APT

DAYTON 7A863 Eksosventil 36 tommer

På lager
Vare: AF3APT Modell: 7A863

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde44.75 "
Base bredde44.75 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.36 "
CFM @ 0.000-inn. SP17,455
CFM @ 0.125-inn. SP15,884
CFM @ 0.250-inn. SP13,659
CFM-rekkevidde9954 til 19,211
KjøretypeBelte
Fan RPM626
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP1.80
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.46 "
Total høyde33 "
Fase1
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde357 til 689
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.1585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.typenCFM @ 0.250-inn. SPFan RPMPris
DAYTON 4YY25 Eksosventil 36 In | AE2QEL 4ÅÅ25-----Aksial oppblåsing, mindre kjørepakke--23 120 NOK
DAYTON 7A861 Eksosventil 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke-49730 596 NOK
DAYTON 7A862 Eksosventil 36 In | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke-54731 950 NOK
DAYTON 7A864 Eksosventil 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Aksial oppblåsing, med stasjonspakke15,91768942 852 NOK
DAYTON 7A875 Eksosventil 36 In | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke-49730 879 NOK
DAYTON 7A876 Eksosventil 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke-54734 468 NOK
DAYTON 7A877 Eksosventil 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Aksial oppblåsing, med stasjonspakke13,65962635 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A863 Eksosventil 36 tommer
37 073 NOK / enhet