Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 12F759 Motorsagfil Rund 1/8 x 6 In | AA4CXW

WESTWARD 12F759 motorsagfil rund 1/8 x 6 tommer

På lager
Vare: AA4CXW Modell: 12F759
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsagfil
FinishNaturlig
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Tenner per tomme49/50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0094
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8203106000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 12F760 Motorsagfil Rund 5/32 x 8 In | AA4CXX 12F7606"36NOK
WESTWARD 12F761 Motorsagfil Rund 3/16 x 8 In | AA4CXY 12F7618"32NOK
WESTWARD 12F762 Motorsagfil Rund 7/32 x 8 In | AA4CXZ 12F7628"33NOK
WESTWARD 12F763 Motorsagfil Rund 1/4 x 8 In | AA4CYA 12F7638"43NOK
WESTWARD 12F764 Motorsagfil Rund 5/16 x 8 In | AA4CYB 12F7648"58NOK
WESTWARD 12F765 Motorsagfil Rund 3/8 x 8 In | AA4CYC 12F7658"50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 12F759 motorsagfil rund 1/8 x 6 tommer
28NOK / enhet