Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 hull 250 Kcmil | AB6RKH 22C343

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hull 250 Kcmil

På lager
Vare: AB6RKH Modell: YA292NKryssreferanse: 22C343
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse250 kcmil
Kabelstørrelseskode250 kcmil
FargekodeGul
Connector TypeRett tønne
Die kode16
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde5.21 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
StilIKKE MIN
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn LCN250, T&B 54868BE

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGstandard0.41 "Blå70.25 "66NOK
BURNDY YA28 Long Barrel Cu Lug 1 hull 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGstandard1.02 "Purple150.53 "245NOK
BURNDY YA362N Long Barrel Cu Lug 2 hull 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilIKKE MIN1.69 "Grønn220.63 "996NOK
BURNDY YA312N Long Barrel Cu Lug 2 hull 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilIKKE MIN1.28 "Rød180.62 "506NOK
BURNDY YA262N Long Barrel Cu Lug 2 hull 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGIKKE MIN0.81 "Svart130.63 "284NOK
BURNDY YA2C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGstandard0.61 "brun100.34 "159NOK
BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 hull 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGstandard0.83 "Svart130.41 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hull 250 Kcmil
356NOK / enhet