Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hull 2 ​​To 3awg | AB6RLU 22C376

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hull 2 ​​Til 3awg

På lager
Vare: AB6RLU Modell: YA3CTC38Kryssreferanse: 22C376
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull langt fat CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2-3 AWG
FargekodeHvit
Connector TypeRett tønne
Die kode9
Holesenteret til slutt0.41 "
Lengde2.43 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hull 2 ​​Til 3awg
197NOK / enhet