Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA44L2NT38FX Smal standard fat Cu Lug 2-hulls 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-hulls 1000kcmil

På lager
Vare: AB6RNP Modell: YA44L2NT38FXKryssreferanse: 22C423
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
2 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse777 kcmil
Kabelstørrelseskode750 kcmil
FargekodeGul
Connector TypeRett tønne
Die kodeL115
Holesenteret til slutt0.5 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde4.74 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardløp Cu Lug 2-hulls 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2AWG2AWG0.48 "brun100.31 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-hulls 1000kcmil
2 402 NOK / enhet