Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA2CL2NT14 Smal standardløp Cu Lug 2-hulls 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-hulls 2 Awg

På lager
Vare: AB6RNN Modell: YA2CL2NT14Kryssreferanse: 22C422
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.31 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde2.47 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YA44L2NT38FX Smal standard fat Cu Lug 2-hulls 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.5 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug2 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Narrow Standard Barrel Cu Lug 2-hulls 2 Awg
284NOK / enhet