BURNDY Smale tungekompresjonsnopper, standard fat, 2 hull


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Peep Hole: Ja , Stil: Smal , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
A
YA2CL2NT14
1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "brun100.31 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug277NOK
B
YA44L2NT38FX
3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.5 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug2 321 NOK

Smale tungekompresjonsnopper, standard fat, 2 hull

Burndy kompresjonstapper gir pålitelige tilkoblinger. Den smale tungedesignen gjør at terminalen kan passe inn i trange rom. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte knastene har to hull for å gi fleksibilitet for å tilpasses ulike samleskinneapplikasjoner. De har elektrotinnbelagt finish for å gi langvarig korrosjonsbestandighet. Disse enhetene er tilgjengelige i 1/4 og 3/8 tommers stiftstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?