Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hulls 2awg | AB6RKE 22C340

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hulls 2awg

På lager
Vare: AB6RKE Modell: YA2C2NKryssreferanse: 22C340

Få tak i det Mai 20, mandag
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde4.65 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
StilIKKE MIN
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn LCN2-12, T&B 54856BE

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hull 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 kcmil500 kcmilbrun206.06 "1.52 "682NOK
BURNDY YA282N Fat Cu Lug 2 Hole 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 YA282N4/0 AWG4/0 AWGPurple155.06 "1"311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hulls 2awg
229NOK / enhet