CHAINFLEX Skuffkabel, 25 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 14/4 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 25 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Antall dirigenter: 4 , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-25-04
Bare kobber0.385 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten59NOK
B
CF140US-25-04
Bare kobber0.465 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten109NOK
B
CF140US-25-04-25
Bare kobber0.465 "Skjermet25ft.1 646 NOK
A
CF130US-25-04-100
Bare kobber0.385 "uskjermet100ft.4 433 NOK
A
CF130US-25-04-25
Kobber0.385 "uskjermet25ft.1 108 NOK
B
CF140US-25-04-100
Kobber0.465 "Skjermet100ft.6 561 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?