DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 500 PSI


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Total høyde: 2.75 " , Rørstørrelse: 1 / 8 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
2CZZ3
Opptil 2.8 scfm0.050.50 til 1.5 gpm3 / 64 "1.187 "737NOK
A
3A422
Opptil 31.3 scfm0.120.08 til 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "893NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 500 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk kontrollerer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i 1/8 tomme store rør av vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og tåler væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene virker direkte for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i åpningsdiameter på 3/64 og 1/16 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?