Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A422 Magnetventil Mindre spole 1/8 tommers Nc messing | AC8GKL

DAYTON 3A422 Magnetventil mindre spole 1/8 tomme Nc messing

På lager
Vare: AC8GKL Modell: 3A422
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 31.3 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.12
Strømningsområde0.08 til 1.2 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde2.75 "
Total lengde1 13 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total lengdePris
DAYTON 2CZZ3 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GKB 2CZZ3Opptil 2.8 scfm0.050.50 til 1.5 gpm3 / 64 "1.187 "737NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A422 Magnetventil mindre spole 1/8 tomme Nc messing
893NOK / enhet