Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2CZZ3 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GKB

DAYTON 2CZZ3 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing

På lager
Vare: AB9GKB Modell: 2CZZ3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 2.8 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.05
Strømningsområde0.50 til 1.5 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde2.75 "
Total lengde1.187 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total lengdePris
DAYTON 3A422 Magnetventil Mindre spole 1/8 tommers Nc messing | AC8GKL 3A422Opptil 31.3 scfm0.120.08 til 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "893NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2CZZ3 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing
737NOK / enhet