Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF140US-25-04 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3JUF 2TZF6

CHAINFLEX CF140US-25-04 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 25a 600v

På lager
Vare: AC3JUF Modell: CF140US-25-04Kryssreferanse: 2TZF6
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder14/4
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker25
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.465 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-25-04 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Bare kobber0.385 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten59NOK
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Kobber0.385 "uskjermet25ft.1 108 NOK
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Bare kobber0.465 "Skjermet25ft.1 646 NOK
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Bare kobber0.385 "uskjermet100ft.4 433 NOK
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Kobber0.465 "Skjermet100ft.6 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-04 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 25a 600v
109NOK / enhet