ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messingsjordpluggventiler


filtre
Body Material: Messing , Håndtakstype: Spaken betjent , Maks. Press: 30 psi , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Ventildesign: 2-veis
StilModellTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
A6769
Komprimering1.875 "2.125 "-1 / 4 "408NOK
A
A6774
Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "352NOK
A
A6779
Komprimering1.875 "2.25 "-3 / 8 "466NOK
B
A6759
Komprimering1.875 "2.25 "-5 / 16 "387NOK
B
A6754
Komprimering1.875 "2.187 "-1 / 4 "424NOK
B
A694
Komprimering1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "275NOK
B
A664
Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "369NOK
B
A6764
Komprimering1.875 "2.375 "-3 / 8 "439NOK
C
6724
flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "436NOK
C
6729
flare2"2"-3 / 8 "358NOK
C
6719
flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "280NOK
D
6809
FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-236NOK
D
6804
FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-211NOK
E
6829
MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-497NOK
F
6828
MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-687NOK
E
6824
MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-210NOK

Messingsjordpluggventiler

Anderson Metals jordpluggventiler er egnet for væskestrømregulering i kjøling, romfart, mat og drikke, kjemisk prosessering og vannforsyning. Disse pluggventilene har messingkonstruksjon med spakbetjent håndtak for å motstå reaksjon mot væsker samtidig som de sikrer enkel betjening og lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av pluggventiler i messing som tåler trykk på opptil 30 psi, tilgjengelig i fakkel, kompresjon, FNPT x FNPT og MNPT x FNPT tilkoblingsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?