KENNEDY Rulleskap i K2000-serien


filtre
Hjulstørrelse: 5 "x 2" , hjultype: (2) Fast med lås, (2) Svingbar , Styrehjul Materiale: Fenol , Skuffekapasitet: 125 lb. , Skuffelys: Kulelager , Måler: 18 , Håndtak: (1) Side av rørformet stål , Vektgrense: 120 , Lastevurdering: 1400 lb. , Låsesystem: Rørlås med høy sikkerhet , Materiale: Stål , Antall hyller: 1 , Arbeidsoverflatemateriale: Stål
StilModellBreddeFARGEKonfigurasjonDybdeFinishHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris (eks. mva)
A
295XR
29Industriell rød-20Pulverlakk29.06253-12 240 NOK
B
295xB
29 "brunSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, rom: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Pulverlakk35 "512,280 cu. i.12 240 NOK
C
297XR
29 "RødSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 "Pulverlakk35 "711,100 cu. i.13 408 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?